• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto cella frigo Apacha Black XXL R

Codice art.: A751BKRXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Misure guanti da lavoro 11

Identificazione e classificazione

Codice articolo A751BKRXXL
EAN / GTIN 5036108322022
Codice del produttore A751BKRXXL
Numero-L L01840 1483
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Appositamente realizzato per l'utilizzo in ambienti freddi, sia che si tratti di una cella frigo interna o di condizioni invernali rigide all'aperto. Membrana impermeabile traspirante che mantiene le mani asciutte e riduce il rischio di formazione di umidità pericolosa. Polsino in maglia elasticizzata per una vestibilità comoda e sicura. Rivestimento migliorato sul palmo del guanto per una presa sicura in tutte le condizioni.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Materiale:

Materiale: Pelle fiore; Elasticizzato; Nylon; Poliestere; PVC;