• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Apacha Kälteschutzhandschuh Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A751BKRXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Handschuhgröße 11

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A751BKRXXL
EAN / GTIN 5036108322022
Herstellernummer A751BKRXXL
L-Nummer L01840 1483
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für den Einsatz in kalten Umgebungen konzipiert, egal ob es sich um einen Kühlraum in Innenräumen oder rauen Winterbedingungen im Freien handelt. Atmungsaktive wasserdichte Membrane hält die Hände trocken und verringert das Risiko der Bildung von Feuchtigkeit. Elastische Strickbündchen sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz. Verbesserte Grip-Pads auf der Handfläche sorgen für sicheren Halt bei allen Bedingungen.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindnarbenleder; Gummi; Nylon; Polyester; PVC;