Rokavice Apacha Cold Store Black XXL R

Št. art.: A751BKRXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A751BKRXXL
EAN/GTIN 5036108322022
Številka proizvajalca A751BKRXXL
L-število L01840 1483
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Posebej zasnovane za uporabo v hladnih okoljih, ne glede na to, ali gre za notranjo hladilnico ali ostre zimske razmere na prostem.m Vodoodporna membrana, ki diha, ohranja roke suhe in zmanjšuje nevarnost nevarnega nabiranja vlage. Elastična pletena manšeta zagotavlja udobno in varno prileganje. Izboljšane blazinice za oprijem na dlaneh rokavic omogočajo varen oprijem v vseh razmerah.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Notranja mehka Insulatex obloga ponuja toplino in udobje
  • Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
  • Vzorec iz teksture za boljši oprijem
  • Usnjena dlan močno izboljša trpežnost
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Material:

Material: Goveje zrnato usnje; Elastika; Najlon; Poliester; PVC;