Gant Frigorifique Apache Black XXL R

Réf.: A751BKRXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A751BKRXXL
EAN / GTIN 5036108322022
Réf. fabricant A751BKRXXL
Article hors catalogue L01840 1483
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements froids, qu’il s’agisse d’un entrepôt frigorifique intérieur ou de conditions hivernales extrêmes. La membrane imperméable et respirante garde les mains au sec et réduit le risque d'accumulation d'humidité. Le poignet en tricot élastique assure un ajustement confortable et sûr. Des coussinets améliorés sur la paume du gant permettent une adhérence sûre dans toutes les conditions.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Matière(s):

Matériau: Cuir Bovin grainé; Elastique; Nylon; Polyester; PVC;