Morsetto orizzontale con blocco di sicurezza, nero

Codice art.: 99648
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 99648
EAN / GTIN 4020772099640
Codice del produttore 99648
Numero-L L30100 339
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con blocco di sicurezza, nero, per posizione di bloccaggio e posizione aperta.
Con braccio di supporto aperto e piede verticale.

Finitura nera opaca. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura nero ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di contatto temprata, nera opaca N. 6890B.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8x63
  • peso: 390 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 37
  • F: 14
  • H: 49
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 9
  • HW max: 22
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13
  • L1: 206
  • M: 38-42
  • M1: 42
  • N: 47
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°