Clemă orizontală cu blocare de siguranță, negru

Cod articol.: 99648
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 99648
EAN / GTIN 4020772099640
Număr producător 99648
L-Număr L30100 339
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală cu blocare de siguranță, neagră, pentru poziția de prindere și poziția deschisă.
Cu braț de susținere deschis și picior vertical.

Finisaj negru mat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner negru ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.
Complet cu șurub de contact negru mat, temperat, nr. 6890B.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 1,8kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8x63
  • greutate: 390 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 37
  • F: 14
  • H: 49
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 9
  • HW max: 22
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13
  • L1: 206
  • M: 38-42
  • M1: 42
  • N: 47
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°