Horisontal klemme med sikkerhedslås, sort

Art.-nr.: 99648
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 99648
EAN/GTIN 4020772099640
Producentnummer 99648
L-nummer L30100 339
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal klemme med sikkerhedslås, sort, til spændeposition og åben position.
Med åben støttearm og lodret fod.

Mat sort finish. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig sort håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, matsort kontaktskrue nr. 6890 B

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 1,8kN
  • F2: 2,5kN
  • Trykskrue: M8x63
  • Vægt: 390 g
  • Størrelse: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 37
  • F: 14
  • H: 49
  • H1: 65
  • H2: 86
  • Min. HW: 9
  • HW maks.: 22
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13
  • L1: 206
  • M: 38-42
  • M1: 42
  • N: 47
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°