Vodoravna objemka z varnostno ključavnico, črna

Št. art.: 99648
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 99648
EAN/GTIN 4020772099640
Številka proizvajalca 99648
L-število L30100 339
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z varnostno ključavnico, črna, za vpenjalni položaj in odprt položaj.
Z odprto podporno roko in navpično nogo.

Mat črna barva. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna črna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim, mat črnim kontaktnim vijakom št. 6890 B.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 1.8kN
  • F2: 2.5kN
  • Pritisni vijak: M8x63
  • Masa: 390 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 37
  • F: 14
  • H: 49
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 9
  • HW max: 22
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13
  • L1: 206
  • M: 38–42
  • M1: 42
  • N: 47
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°