• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz

Artikel-Nr.: 99648
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 99648
EAN / GTIN 4020772099640
Herstellernummer 99648
L-Nummer L30100 339
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Popis:

Horizontální upínka s bezpečnostním zámkem, černá, pro upínací polohu a otevřenou polohu.
S otevřenou podpěrou a svislou nohou.

Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomická, olejum odolná černá rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x63
  • hmotnost: 390 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 37
  • F: 14
  • H: 49
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min: 9
  • HW max: 22
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13
  • L1: 206
  • M: 38-42
  • M1: 42
  • N: 47
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°