Coppia di spalle Esecuzione zincata, profondità 400 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990339 2000
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spalle
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Profondità 400 mm
Altezza 2.000 mm
Campo di impiego Per scaffalature a innesto con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990339 2000
EAN / GTIN 4069515065825
Codice del produttore 990339 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di spalle con fessurazioni con passo da 25 mm ed estremità in plastica su entrambi i lati.
Zincati.

Uso:

Per scaffali a innesto per componenti C.