Paire d’échelles galvanisé, Profondeur 400 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990339 2000
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit
echelles
Réglage en hauteur au pas
25 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
2 000 mm
Domaine d’utilisation
pour rayonnages emboîtables avec tablettes

Identification et classification

Référence article 990339 2000
EAN / GTIN 4069515065825
Réf. fabricant 990339 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire d’échelles avec fentes d’accrochage tous les 25 mm et embouts en plastique aux deux extrémités.
Galvanisé.

Utilisation:

Pour rayonnages emboîtables pour articles de type C.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services