Rėmų pora cinkuoti, Gylis 400 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990339 2000
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis šoniniai rėmai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Gylis 400 mm
Aukštis 2 000 mm
Paskirtis tinka surenkamam stelažui su lentynomis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990339 2000
EAN / GTIN 4069515065825
Gamintojo numeris 990339 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rėmų pora su įpjovomis kabinamiems elementams kas 25 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose.
Cinkuoti.

Paskirtis:

Skirta C grupės detalių surenkamoms lentynoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį