• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen-Paar verzinkt, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990339 2000
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säulenrahmen
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 2 000 mm
Einsatzbereich passend für Fachboden-Steckregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990339 2000
EAN / GTIN 4069515065825
Herstellernummer 990339 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Säulenrahmen-Paar mit Einhängeschlitzen im 25-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden.
Verzinkt.

Verwendung:

Für Steckregale für C-Teile.

Downloads & Dokumente