Parete laterale con materiale di fissaggio, set, Profondità 600 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990110 2000
Prezzo set 2 articoli (121,90 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo set 2 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Contenuto 2 pz.
Lunghezza regolabile no
Lunghezza 600 mm
Altezza 2.000 mm
Con sezione no
Con pannello forato sì
Larghezza foro 9 mm
Altezza foro 9 mm
Montaggio a cura del cliente si
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Per scaffale
Tipo di prodotto Rivestimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990110 2000
EAN / GTIN 4045197518156
Codice del produttore 990110 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti, nonché accessori per pannello forato. Vedi Gruppo 95. Una parete laterale è composta da due pannelli forati da fissare gli uni sopra gli altri. Materiale di fissaggio incluso.

Uso:

Per il rivestimento laterale esterno delle pareti a vista della scaffalatura (non possono essere montate tra due elementi). Per coprire un intero modulo scaffali a sinistra e a destra è necessario ordinare 2 pareti laterali.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciati.

Warning:

Uso previsto
  • Sistema da utilizzare per lo stoccaggio nei settori industriale, artigianale, commerciale, amministrativo e archivistico.
  • Assicurarsi che il sistema sia in piano, protetto contro il ribaltamento e ben fissato.
  • Progettare il sistema esclusivamente per sopportare sollecitazioni dovute a forze verticali.

Uso improprio
  • Azione di una forza orizzontale o obliqua.
  • Appoggiare oggetti pesanti al sistema.
  • Posizionare con movimenti bruschi oggetti pesanti sui ripiani.
  • Utilizzo del sistema come ausilio per arrampicarsi.