{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| höjd | 2 000 mm | |
| Bredd | 600 mm | |
| Montering som mellanvägg möjlig | nej | |
| passar till instickshyllställ | ja | |
| Passar till hyllställ med höjd | 2 000 mm | |
| passar till hyllställ med djup | 600 mm | |
| Användningsområde | Golvhyllställ | |
| Sidovägg konstruktion | två delar | |
| Monteringsmaterial ingår i leveransen | ja | |
| Kundmontering | Ja | |
| Produktslag | Sidvägg |
| Artikelnummer | 990110 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518156 | |
| Tillverkarens nummer | 990110 2000 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |