Zijwand met bevestigingsmateriaal, set, Diepte 600 mm, Hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 990110 2000
Prijs instellen 2 Stuk (99,28 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogte 2.000 mm
Breedte 600 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk nee
geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Geschikt voor stelling diepte 600 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Zijwand opbouw tweedelig
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Zijwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990110 2000
EAN/GTIN 4045197518156
Nummer fabrikant 990110 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Deze vindt u in groep 95. Een zijwand bestaat uit twee boven elkaar te bevestigen geperforeerde wanden. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.

Toepassing:

Om een stelling aan de zijkant af te dekken (kan niet tussen twee stellingen worden ingebouwd). Voor het afdekken van een compleet stellingvak links en rechts moeten 2 zijwanden worden besteld.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Meld u aan