Paroi latérale avec matériel de fixation, Profondeur 600 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990110 2000
Fixer le prix 2 unités (121,90 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,52 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Sommaire 2 pc.
Longueur réglable non
Longueur 600 mm
Hauteur 2 000 mm
Avec découpe non
Avec panneau perforé oui
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Montage par le client oui
Matériel de montage fourni oui
Pour rayonnage
Type de produit habillage

Identification et classification

Référence article 990110 2000
EAN / GTIN 4045197518156
Réf. fabricant 990110 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation des crochets et supports, et d’accessoires pour panneaux perforés. Disponible dans le groupe 95. Une paroi latérale se compose de deux parois en tôle perforée à fixer l’une au-dessus de l’autre. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral à l’extrémité d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux rayonnages). Pour recouvrir un rayonnage complet à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser ce système pour le stockage dans l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration et l’archivage.
  • S’assurer que le système est de niveau, stable et sécurisé.
  • Concevoir le système exclusivement pour résister à des contraintes verticales.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Exercer des contraintes horizontales ou obliques.
  • Appuyer des objets lourds contre le système.
  • Déposer de façon brusque des objets lourds sur une tablette.
  • Utiliser le système comme marchepied.