{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Largura | 600 mm | |
| Possível montagem como parede divisória | não | |
| indicado para estante de encaixar com prateleiras | sim | |
| indicado para altura de estante | 2.000 mm | |
| indicado para profundidade de estante | 600 mm | |
| Área de aplicação | Estante de prateleiras | |
| Estrutura do painel lateral | duas peças | |
| Material de montagem incluído no material fornecido | sim | |
| Montagem pelo cliente | sim | |
| Tipo de produto | Painel lateral |
| Número do artigo | 990110 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518156 | |
| Número do fabricante | 990110 2000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |