• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Air Cleaning Point, Modello: S

Codice art.: 986000 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello S
Capacità di raccolta 20 l
Altezza 1.300 mm
Larghezza 570 mm
Profondità 450 mm
Altezza di lavoro 870 mm
Raccordo pneumatico DN 7,2
Peso 50 kg
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 986000 S
EAN / GTIN 2050001786005
Codice del produttore 986000 S
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio stabile e robusto con sistema di aspirazione a depressione integrato a funzionamento pneumatico e contenitore di raccolta. Il comando dell'aria compressa avviene mediante pedale sul lato anteriore. Con rotelle e maniglia sul lato posteriore per un trasporto facile.
È necessario però impiegare esclusivamente un raccordo pneumatico da officina.

Uso:

Per una pulizia facile e accurata di pezzi e utensili mediante aria compressa. Polvere, trucioli, oli e liquidi vengono raccolti nell'apposito contenitore.

Fornitura:

Inclusi pistola ad aria compressa GARANT n. art. 080123 Dim. AIR, tubo flessibile e supporto per pistola ad aria compressa GARANT easyFix n. art. 955750 Dim. 1, custodia in plastica easyFix n. art. 955790 Dim. 74.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016.

Nota:

Il filtro di ricambio è disponibile al n. art. 986001 sul sito www. hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati