Pistola ad aria compressa AIR, Modello: AIR

Codice art.: 080123 AIR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.446 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 15 bar
Valore portata a 6 bar 330 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643
Codice del produttore 080123 AIR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pistola di soffiaggio di alta qualità per aria compressa di impiego universale, con impugnatura estremamente ergonomica, superficie antigraffio e resistenza ai solventi. Ugelli intercambiabili di facile utilizzo. Testa girevole a chiusura rapida con possibilità di sblocco e arresto in diverse posizioni.
Pistola ad aria compressa con ugello di soffiaggio in acciaio intercambiabile da 100 mm.

Fornitura:

Pistola ad aria compressa con nipplo di raccordo in Dim. 1/4 pollice, acciaio, con tubo dell’ugello intercambiabile da 100 mm.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080260 Dim. H1 e n. art. 955750.
Per gli ugelli singoli vedi n. art. 080126.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’utilizzo con aria compressa.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare con liquidi, altri gas o bombole di aria compressa.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non puntare verso persone o animali.
  • Non superare la pressione di lavoro massima consentita.
  • Non piegare né caricare il tubo flessibile.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.