Air Cleaning Point, Típus: S

Cikkszám: 986000 S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus S
Gyűjtőtérfogat 20 l
Magasság 1 300 mm
Szélesség 570 mm
Mélység 450 mm
Munkavégzési magasság 870 mm
Sűrített levegő csatlakozó DN 7,2
Súly 50 kg
Termék fajtája Tisztító állomás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 986000 S
EAN / GTIN 2050001786005
Gyártó száma 986000 S
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil robusztus acéllemez ház beépített sűrített levegővel működő elszívó rendszerrel és gyűjtőedénnyel. Az elszívás kezelése az elülső oldalon lévő lábpedállal történik. Kerekekkel és hátoldalon tolófogantyúval az egyszerű szállítás érdekében.
A működtetéshez kizárólag egy sűrített levegő csatlakozó szükséges a műhelyben.

Felhasználás:

Munkadarabok és szerszámok egyszerű és tiszta tisztításához sűrített levegő segítségével. A port, forgácsokat, olajokat és folyadékokat elszívja és a gyűjtőedénybe gyűjti..

Tartalom:

Sűrített levegő pisztoly 080123 sz. AIR méret, tömlő és GARANT easyFix sűrített levegő pisztoly tartó 955750 sz. 1-es méret, Easyfix műanyag doboz 955790 sz. 74-es méret.

Szín:

Antracit RAL 7016.

Figyelem:

Tartalék szűrőbetétet a 986001 szám alatt talál a www. hoffmann-group.com oldalon

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek