• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Materassino filtrante di ricambio per Air Cleaning Point, Modello: 1

Codice art.: 986001 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 700 mm
Larghezza 330 mm
Spessore 20 mm
Peso 0,12 kg
Tipo di prodotto Materassino filtrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Codice del produttore 986001 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Materassino filtrante di ricambio in poliuretano espanso su base in poliestere.

Per:

Air Cleaning Point n. art. 986000 Dim. S.

Nota:

Per Dim. M occorre ordinare 2 materassini.