{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przyłącze pneumatyczne | DN 7,2 mm | |
| Oznaczenie producenta | Air Cleaning Point | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość L | 450 mm | |
| Szerokość | 570 mm | |
| Wysokość | 1 300 mm | |
| Materiał obudowy | korpus z blachy stalowej | |
| Maks. pojemność | 20 l | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie do czyszczenia części | |
| Masa | 50 kg |
| Numer artykułu | 986000 S | |
| EAN / GTIN | 2050001786005 | |
| Numer producenta | 986000 S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |