• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Doccia oculare per montaggio a parete / da tavolo, Modello: 713

Codice art.: 984151 713
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione dinamica 2,5 bar - 5 bar
Pressione dinamica 36,26 psi - 72,52 psi
Valore della portata 7 l/min
Filettatura raccordo BSP 1/2 fil. interna pollici
Situazione di montaggio montata a parete; Montaggio su tavolo
Funzione Stazione di lavaggio mani; Doccetta per lavaggio occhi
Altezza 270 mm
Larghezza 65 mm
Profondità 65 mm
Lunghezza tubo 1.500 mm
Peso 0,85 kg
Tipo di prodotto Doccetta per lavaggio occhi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 984151 713
EAN / GTIN 4251138218058
Codice del produttore BR 713 025
Produttore/persona responsabile B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Docce oculari per uso interno con soffioni ad alte prestazioni per un getto d’acqua uniforme e controllato. Regolatore automatico integrato per garantire la giusta altezza del getto indipendentemente dalla pressione dell’acqua e dispositivo antiriflusso incorporato per proteggere la rete di distribuzione dell’acqua potabile da eventuali contaminazioni. I manicotti in gomma attorno al soffione proteggono l’utilizzatore dal rischio di lesioni. Le coperture antipolvere si aprono automaticamente all’azionamento della doccia oculare grazie alla pressione dell’acqua. Gli ampi fori situati nei soffioni impediscono il ristagno dell’acqua e quindi la formazione del calcare.
Con un soffione, angolato a 45°.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.