{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Presiune de curgere | 2,5 bar - 5 bar | |
| Presiune de curgere | 36,26 psi - 72,52 psi | |
| Valoare debit | 7 l/min | |
| Filet de racord BSP | 1/2 IG inch | |
| Condiţii de montaj | montat pe perete; montat pe masă | |
| Funcţionare | Duș de mână; Duş pentru ochi | |
| Înălţime | 270 mm | |
| Lăţime | 65 mm | |
| Adâncime | 65 mm | |
| Lungimea furtunului | 1.500 mm | |
| Greutate | 0,85 kg | |
| Tip produs | Duş pentru ochi |
| Cod articol | 984151 713 | |
| EAN / GTIN | 4251138218058 | |
| Număr producător | BR 713 025 | |
| Producător/responsabil | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |