Oční sprcha pro nástěnnou montáž / na stůl, Typ: 713

Artiklové číslo: 984151 713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití Nehody; Nouzové případy; Pro ochranu v dílnách, na staveništích
Měrná jednotka dynamického tlaku, oční sprcha Bar; psi
Dynamický tlak v barech min., Bar 2,5 bar
Dynamický tlak v barech max., Bar 5 bar
Dynamický tlak v psi min. 36,26 psi
Dynamický tlak v psi max. 72,52 psi
Průtok sprchy pro oplach očí/obličeje, oční sprcha 7 l/min
Montážní situace, oční sprcha vnitřní oblast
Materiál základní těleso Plast
Materiál zakrytí Plast
Celková šířka, oční sprcha 65 mm
Celková výška, oční sprcha 270 mm
Celková hloubka, oční sprcha 65 mm
Druh produktu oční sprcha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 984151 713
EAN / GTIN 4251138218058
Číslo výrobce BR 713 025
Výrobce/odpovědná osoba B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Popis

Provedení:

Oční sprchy do vnitřních prostor s vysoce výkonnými sprchovými hlavicemi pro vytvoření ohraničeného a rovnoměrného proudu vody. Jsou vybaveny integrovaným automatickým regulátorem množství pro správnou výšku proudu vody nezávisle na tlaku vody a integrovaným systémem proti zpětnému toku pro ochranu rozvodů pitné vody. Gumové manžety kolem sprchové hlavice chrání osobu před úrazem následkem nárazu. Kryty proti prachu se otevírají automaticky tlakem vody po aktivaci oční sprchy. Velké otvory ve sprchových hlavicích zabraňují hromadění vody a tím i ukládání vodního kamene.
S jednou sprchovou hlavicí, úhel 45°.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.