{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Intervalo de aplicación | Accidentes; Emergencias; Para protección en talleres, obras | |
| Unidad de medida presión de flujo, ducha ocular | Bares; psi | |
| Presión del flujo bar mín., Bares | 2,5 bar | |
| Presión del flujo bar máx., Bares | 5 bar | |
| Presión del flujo psi mín. | 36,26 psi | |
| Presión del flujo psi máx. | 72,52 psi | |
| Valor del flujo de la ducha ocular/facial, ducha ocular | 7 l/min | |
| Situación de montaje, ducha ocular | interior | |
| Material cuerpo de base | Plástico | |
| Material cubierta | Plástico | |
| Anchura total, ducha ocular | 65 mm | |
| Altura total, ducha ocular | 270 mm | |
| Profundidad total, ducha ocular | 65 mm | |
| Tipo de producto | ducha ocular |
| Número de artículo | 984151 713 | |
| EAN / GTIN | 4251138218058 | |
| Número del fabricante | BR 713 025 | |
| Fabricante/responsable | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |