Giacca da lavoro uvex perfect acid blu/grigio/blu fiordaliso 56/58

Codice art.: 9840212
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex protection perfect acid
Colore blue; grey
Composizione del tessuto anti-static fibres; polyester
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Dimensioni DE 56
Tipo di prodotto Giacca
Genere da uomo
Normativa EN ISO 13034
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9840212
EAN / GTIN 4031101564616
Codice del produttore 9840212
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I tessuti della collezione uvex protection perfect acid sono costituiti da fibre di poliestere di alta qualità combinate con fibre antistatiche, che proteggono efficacemente chi li indossa da sporco, olio e sostanze chimiche liquide, oltre che dai pericoli della carica elettrostatica.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • abbottonatura a bottoni automatici in metallo nascosta
  • Tasche laterali, sul petto e interne sul petto con chiusura
  • Colore: blu pervinca, grigio
  • taglie disponibili: da 40/42 a 64/66, da 90/94 a 106/110
  • Materiale: 99% poliestere, 1% fibre antistatiche

Caratteristiche di comfort

  • regolazione individuale della larghezza: Orlo delle maniche con bottoni a pressione in metallo
  • Certificato secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • conduttivo elettrostatico secondo la norma EN 1149-5:2008
  • Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche liquide - Requisiti prestazionali per gli indumenti di protezione chimica con prestazioni di protezione limitate contro le sostanze chimiche liquide

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Giacca
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Giacca da lavoro
  • Colore (filtro): blu/grigio
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 56/58