• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex perfect acid blau/grau/kornblau 56/58, blau / grau / kornblau

Artikel-Nr.: 9840212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex protection perfect acid
Farbe blau; grau
Gewebezusammensetzung Antistatische Faser; Polyester
Anwendungsart Chemikalienschutz
Größe DE 56
Produktart Jacke
Geschlecht Herren
Norm EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9840212
EAN / GTIN 4031101564616
Herstellernummer 9840212
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Textilien der Kollektion uvex protection perfect acid bestehen aus hochwertigen Polyesterfasern in Kombination mit antistatischen Fasern – und schützen Träger so effektiv vor Schmutz, Öl und flüssigen Chemikalien, aber auch vor den Gefahren elektrostatischer Aufladung.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • verdeckte Metall-Druckknopfleiste
  • Seiten-, Brust- und Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit
  • Farbe: kornblau, grau
  • verfügbare Größen: 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
  • Material: 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern

Komfortmerkmale

  • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metalldruckknöpfen
  • zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • elektrostatisch ableitfähig entsprechend EN 1149-5:2008
  • Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien

Technische Merkmale

  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): blau/grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 56/58