Jacheta de lucru uvex Perfect acid albastru / gri / albastru deschis 56/58

Cod articol.: 9840212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex protection perfect acid
Culoarea albastru; gri
Componentele ţesăturii Fibre antistatice; Poliester
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Mărime DE 56
Tip produs Jachetă
Sex Bărbaţi
Standard EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 9840212
EAN / GTIN 4031101564616
Număr producător 9840212
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Textilele din colecția uvex protection perfect acid sunt fabricate din fibre de poliester de înaltă calitate în combinație cu fibre antistatice - protejând eficient purtătorul de murdărie, ulei și substanțe chimice lichide, precum și de pericolele sarcinii electrostatice.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • rând de nasturi metalici ascunși
  • Buzunare laterale, pe piept și interioare pe piept, cu posibilitate de închidere
  • Culoarea: albastru granulat, gri
  • mărimi disponibile: 40/42 până la 64/66, 90/94 până la 106/110
  • Material: 99 % poliester, 1 % fibre antistatic

Caracteristici de confort

  • reglare individuală a lățimii: Tivul mânecii cu nasturi metalici
  • certificat conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • conductiv din punct de vedere electrostatic, în conformitate cu EN 1149-5:2008
  • Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide – Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică cu performanță de protecție limitată împotriva substanțelor chimice lichide

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Jachetă
  • Tipul de produs subtipuri: Jachetă de lucru
  • Culoare (filtru): albastru/gri
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: 56/58