uvex Chaqueta de trabajo perfect acid azul/gris 56/58

Número de artículo: 9840212
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex protection perfect acid
Color azul; gris
Composición del tejido Fibras antiestáticas; Poliéster
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Tamaño DE 56
Tipo de producto Chaqueta
Sexo Caballero
Norma EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 9840212
EAN / GTIN 4031101564616
Número del fabricante 9840212
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los tejidos de la colección uvex protection perfect acid están fabricados con fibras de poliéster de alta calidad combinadas con fibras antiestáticas, que protegen eficazmente a los usuarios de la suciedad, el aceite y los productos químicos líquidos, así como de los peligros de la carga electrostática.

Característica:

Características generales

  • cremallera metálica oculta
  • Bolsillos laterales, en el pecho y en el interior del pecho con cierre
  • Color: azul violáceo, gris
  • tallas disponibles: 40/42 a 64/66, 90/94 a 106/110
  • Material: 99 % poliéster, 1 % fibras antiestáticas

Características de confort

  • ajuste individual de la anchura: Borde de la manga con botones de presión metálicos
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • conductor de descargas electrostáticas según la norma EN 1149-5:2008
  • Ropa de protección contra productos químicos líquidos: requisitos de rendimiento para la ropa de protección contra productos químicos con capacidad de protección limitada frente a productos químicos líquidos

Características técnicas

  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta de trabajo
  • Color (filtro): azul/gris
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 56/58