{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 3 mm | |
| Materiale | zincato | |
| Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
| Capacità di raccolta | 12 l | |
| Altezza | 60 mm | |
| Larghezza | 940 mm | |
| Profondità | 370 mm | |
| Peso | 12 kg | |
| Tipo di prodotto | Vasca per piccoli contenitori |
| Codice articolo | 981200 20 | |
| EAN / GTIN | 4052462023888 | |
| Produttore/persona responsabile | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |