Cubeta para bidones pequeños galvanizada, Tipo: 20

Número de artículo: 981200 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Espesor 3 mm
Tipo de producto Cubeta para bidones pequeños
Características apilable
Almacenamiento Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; almacenaje prohibido de sustancias corrosivas
Material chapa de acero
Superficie galvanizado/a
Volumen 12 l
Anchura total 940 mm
Altura total 60 mm
Fondo total 370 mm
Peso total 12 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 981200 20
EAN / GTIN 4052462023888
Fabricante/responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero galvanizado de 3 mm.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).