{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Storis | 3 mm | |
| Produkto rūšis | mažos talpos vonelė | |
| Savybės | galima krauti eilėmis | |
| Laikymas | aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; draudžiama sandėliuoti ėsdinančias medžiagas; leidžiama sandėliuoti degias medžiagas; sandėliavimas, pavojingumo vandeniui klasė 1-3 | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Paviršius | cinkuot. | |
| Apimtis | 12 l | |
| Bendras prietaiso plotis | 940 mm | |
| Visas aukštis | 60 mm | |
| Bendras gylis | 370 mm | |
| Bendras svoris | 12 kg |
| Produkto numeris | 981200 20 | |
| EAN / GTIN | 4052462023888 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Germany, www.bauer-suedlohn.com |