Bac pour petits récipients galvanisé, Type: 20

Réf.: 981200 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tloušťka 3 mm
Druh produktu Vana na malé nádoby
Vlastnosti stohovatelné
Skladování Skladování hořlavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování leptavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Materiál ocelový plech
Povrch pozinkováno
Objem 12 l
Šířka celkem 940 mm
Výška celková 60 mm
Celková hloubka 370 mm
Hmotnost celkem 12 kg

Identification et classification

Référence article 981200 20
EAN / GTIN 4052462023888
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Provedení:

Z 3 mm pozinkového ocelového plechu.

Použití:

Pro bezpečné ukládání malých obalových jednotek. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 – 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)