{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Allesschneider mit versetzter Schneide | |
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | red; black | |
| Tipo di prodotto | Forbici universali | |
| Forma del tagliente | es. curvata | |
| Caratteristiche forbici | Acciaio inossidabile | |
| Per diametro | cavo (diametro esterno) | |
| Diametro max., cavo (diametro esterno) | 2,5 mm | |
| Per spessore | Aluminium; Metal; Leather | |
| Spessore del materiale max., Lamiera | 0,5 mm | |
| Spessore del materiale max., Pelle | 5 mm | |
| Spessore del materiale max., Alluminio | 1 mm | |
| Caratteristica maniglia | Impugnatura in bicomponente | |
| Lunghezza complessiva | 205 mm | |
| Larghezza complessiva | 67 mm | |
| Altezza complessiva | 49 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 980C.PB | |
| EAN / GTIN | 3148517996502 | |
| Codice del produttore | 980C.PB | |
| Numero-L | L60130 2105 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |