{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Allesschneider mit versetzter Schneide | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta izdelka | univerzalne škarje | |
| Oblika rezila | zakrivljeno | |
| Lastnosti škarij | nerjavna | |
| Primerno za premere | kabel (zunanji premer) | |
| Premer maks., kabel (zunanji premer) | 2,5 mm | |
| Primerno za debelino | Aluminij; Pločevina; Usnje | |
| Debelina materiala maks., Pločevina | 0,5 mm | |
| Debelina materiala maks., Usnje | 5 mm | |
| Debelina materiala maks., Aluminij | 1 mm | |
| Lastnost ročaja | Dvokomponentni ročaj | |
| Skupna dolžina | 205 mm | |
| Celotna širina | 67 mm | |
| Celotna višina | 49 mm | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 980C.PB | |
| EAN/GTIN | 3148517996502 | |
| Številka proizvajalca | 980C.PB | |
| L-število | L60130 2105 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |