Cutter universel à lame décalée

Réf.: 980C.PB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 980C.PB
EAN / GTIN 3148517996502
Réf. fabricant 980C.PB
Article hors catalogue L60130 2105
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • 980C: modèle à tranchant décalé.
  • Ouverture des tranchants: 29 -> 36 mm.
  • Ouverture des poignées: 77 -> 102 mm.
  • Confortable: revêtement bi-matière antidérapant.
  • Sécurité: blocage en position fermée.
  • Précis: lame de coupe avec tranchant légèrement denté (tout glissement est exclu).
  • Idéal pour toutes les applications de coupe quotidiennes: - carton, caoutchouc, PVC, cuir jusqu'à 5 mm d'épaisseur - tôle fine jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur, feuilles d'aluminium jusqu'à 1 mm d'épaisseur - câbles électriques de 2,5 mm de diamètre - tuyaux de refroidissement, tubes, mousse isolante.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200