Freză universală cu muchie de tăiere decalată

Cod articol.: 980C.PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 980C.PB
EAN / GTIN 3148517996502
Număr producător 980C.PB
L-Număr L60130 2105
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • 980C: Design cu muchie de tăiere decalată.
  • Deschiderea marginilor de tăiere: 29 -> 36 mm.
  • Deschiderea mânerelor: 77 -> 102 mm.
  • Confortabil: Învelișuri bi-materiale anti-alunecare.
  • Siguranță: Blocare în poziție închisă.
  • Precis: Lamă de tăiere cu muchie de tăiere ușor zimțată (alunecarea este exclusă).
  • Ideal pentru toate aplicațiile zilnice de tăiere: - carton, cauciuc, PVC, piele de până la 5 mm grosime - tablă subțire de până la 0,5 mm grosime, foi de aluminiu de până la 1 mm grosime - cabluri electrice cu diametrul de 2,5 mm - furtunuri de răcire, țevi, spumă izolatoare.

Caracteristică:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200