Berretto a u sport uvex arancione

Codice art.: 9794492
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex u-cap sport
Denominazione originale prodotto Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Tipo di prodotto Berretto antiurto
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 54 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Caratteristiche riflettente
Genere Unisex
Categoria di protezione I

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9794492
EAN / GTIN 4031101604244
Codice del produttore 9794492
Numero-L L01660 927
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Con i suoi colori sgargianti (in conformità con la norma EN 471), questo cappuccio antiurto è il complemento perfetto per il tuo abbigliamento ad alta visibilità: la visibilità è sinonimo di sicurezza!

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • berretto antiurto dai colori vivaci
  • disponibile nelle taglie da 55 a 59 cm e da 60 a 63 cm
  • personalizzabile con ricamo
  • disponibile in giallo brillante e arancione brillante

Caratteristiche di comfort

  • facilmente regolabile in lunghezza

Caratteristiche di sicurezza

  • Abbigliamento ad alta visibilità conforme alle specifiche della norma EN 471, da abbinare all’abbigliamento ad alta visibilità – a scelta in giallo brillante o arancione brillante
  • Protezione affidabile contro gli urti secondo la norma EN 812

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex u-cap sport
  • Tipo di prodotto: Berretti antiurto industriali
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Dimensione: 52 cm/54 cm