uvex u-cap sport orange bumper cap

Nr art.: 9794492
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex u-cap sport
Oznaczenie producenta Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 54 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Właściwości odblaskowy
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9794492
EAN / GTIN 4031101604244
Numer producenta 9794492
Numer L L01660 927
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With its bright signal colours (in accordance with the EN 471 standard), this cap is the perfect addition to your high-visibility clothing – because visibility means safety!

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowa czapka z daszkiem w jaskrawych kolorach
  • dostępne w rozmiarach od 55 do 59 cm oraz od 60 do 63 cm
  • z możliwością indywidualnego haftu
  • dostępne w kolorze jasnożółtym i jasnopomarańczowym

Cechy zapewniające komfort

  • łatwa regulacja rozmiaru

Cechy zabezpieczające

  • Odzież ostrzegawcza zgodna z normą EN 471, stanowiąca uzupełnienie odzieży ostrzegawczej – do wyboru w kolorze jasnożółtym lub jasnopomarańczowym
  • niezawodna ochrona przed uderzeniami zgodnie z normą EN 812

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-cap sport
  • Rodzaj produktu: Przemysłowa czapka ochronna z osłoną zderzeniową
  • długość daszka: krótki parasol
  • Rozmiar: 52 cm/54 cm