uvex u-cap sportovní oranžový uzávěr nárazníku

Artiklové číslo: 9794492
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex u-cap sport
Označení výrobce Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Druh produktu Ochranná čepice
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 54 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Vlastnosti reflexní
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9794492
EAN / GTIN 4031101604244
Číslo výrobce 9794492
L-číslo L01660 927
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Tato nárazníková čepice s jasnými signálními barvami (v souladu s požadavky normy EN 471) je dokonalým doplňkem vašeho oblečení s vysokou viditelností - protože viditelnost znamená bezpečnost!

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní kšiltovka v zářivých barvách
  • k dostání ve velikostech 55 až 59 cm a 60 až 63 cm
  • možnost individuálního vyšívání
  • k dostání v zářivě žluté a zářivě oranžové barvě

Vlastnosti zajišťující komfort

  • snadno nastavitelná velikost

Bezpečnostní prvky

  • Výstražné prvky v souladu s normou EN 471 jako doplněk k výstražnému oděvu – volitelně v zářivě žluté nebo zářivě oranžové barvě
  • spolehlivá ochrana proti nárazům podle normy EN 812

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex u-cap sport
  • Typ výrobku: Průmyslová ochranná čepice proti nárazu
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Velikost: 52 cm/54 cm