• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per scomparti, Pezzi: 50

Codice art.: 979251 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza utile 56 mm
Larghezza utile (Bv) 56 mm
Larghezza utile (Bh) 18 mm
Profondità utile 217 mm
Tipo di prodotto Inserto per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979251 50
EAN / GTIN 4062406322663
Codice del produttore 979251 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il contenitore facilita il prelievo degli articoli più piccoli presenti all’interno del sistema di distribuzione.

Fornitura:

Confezione da 50 pezzi.