• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lade-inlegbak, Aantal: 50

Artikelnummer: 979251 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte 56 mm
Nuttige breedte (Bv) 56 mm
Nuttige breedte (Bh) 18 mm
Nuttige diepte 217 mm
Producttype Schuiflade-inzet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979251 50
EAN/GTIN 4062406322663
Nummer fabrikant 979251 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lade-inlegbak vergemakkelijkt het uitnemen van kleinere artikelen die in het artikeluitgiftesysteem worden opgeslagen.

Levering:

Verpakkingseenheid bestaande uit 50 stuks.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan