Predalni vložek, kos: 50

Št. art.: 979251 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

kos Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna višina 56 mm
Uporabna širina (Bv) 56 mm
Uporabna širina (Bh) 18 mm
Uporabna globina 217 mm
Vrsta izdelka Predalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 979251 50
EAN/GTIN 4062406322663
Številka proizvajalca 979251 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Predalni vložek olajša odvzem manjših artiklov, ki se skladiščijo v sistemu izdaje blaga.

Obseg dobave:

Pakirna enota je sestavljena iz 50 kosov.