Modulo smista corrispondenza in metallo, Numero cassette di custodia: 3

Codice art.: 974760 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero cassette di custodia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 200 mm
Larghezza 360 mm
Profondità 250 mm
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Codice del produttore 335910
Produttore/persona responsabile DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descrizione

Esecuzione:

In metallo termoverniciato. Per archiviare documenti in formato DIN A4 / in-folio.

Uso:

Per uso a parete o su tavolo.
Con cartellini laterali per l’individuazione del materiale.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Nota:

Adattatore per il fissaggio a pannelli forati disponibile al n. art. 974761.