{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | grey; green | |
| Materiale di montaggio fornito in dotazione, Per fissaggio a muro | si | |
| Tipo di prodotto | Ripiano di smistamento | |
| Altezza complessiva | 330 mm | |
| Larghezza complessiva | 360 mm | |
| Profondità totale | 250 mm | |
| Formato carta max. | DIN A4 | |
| Numero scomparti | 5 | |
| Materiale | metallo | |
| Caratteristiche | suitable for wall-mounting; with labelling fields |
| Codice articolo | 974760 5 | |
| EAN / GTIN | 4005546989440 | |
| Codice del produttore | 3360-10 | |
| Produttore/persona responsabile | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de |