Organizatoare din metal, Număr de compartimente: 3

Cod articol.: 974760 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare, Potrivit pentru montare pe perete da
Tip produs Sortator
Înălţimea totală 200 mm
Lăţime totală 360 mm
Adâncime totală 250 mm
Dimensiune hârtie max. DIN A4
Număr compartimente 3
Material metal
Caracteristici Mâner; Potrivit pentru montare pe perete; Cu câmpuri de inscripționare

Identificare și clasificare

Cod articol 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Număr producător 335910
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Din metal acoperit cu vopsea pulbere. Pentru păstrarea documentelor în format DIN A4 / folio.

Aplicaţie:

Pentru prindere pe perete sau pe masă.
Cu benzi laterale pentru inscripţionare.

Livrare:

Cu material de fixare.

Notă:

Adaptor pentru montarea pe pereți perforați sub nr. 974761.