Modulo smista corrispondenza in metallo, Numero cassette di custodia: 8

Codice art.: 974760 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero cassette di custodia Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grigio
Materiale di montaggio fornito in dotazione, Per fissaggio a muro si
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento
Altezza complessiva 540 mm
Larghezza complessiva 360 mm
Profondità totale 250 mm
Formato carta max. DIN A4
Numero scomparti 8
Materiale metallo
Caratteristiche suitable for wall-mounting; with labelling fields

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974760 8
EAN / GTIN 4005546989488
Codice del produttore 3361-10
Produttore/persona responsabile DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descrizione

Esecuzione:

In metallo termoverniciato. Per archiviare documenti in formato DIN A4 / in-folio.

Uso:

Per uso a parete o su tavolo.
Con cartellini laterali per l’individuazione del materiale.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Nota:

Adattatore per il fissaggio a pannelli forati disponibile al n. art. 974761.