• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lavagna bianca magnetica, per montaggio a parete, bianco, scrivibile

Codice art.: 974560 1500X1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.500 mm
Materiale superficie Alluminio
Colore telaio anodizzazione color argento
Colore pannello verniciatura in bianco
Uso nei formati verticale e orizzontale si
Lavagna scrivibile si
Lavagna magnetica si
Peso 10,2 kg
Tipo di prodotto Lavagna bianca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974560 1500X1000
EAN / GTIN 4016946714402
Codice del produttore SC3109-H 4016946714402
Produttore/persona responsabile LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in alluminio anodizzato color argento con superficie verniciata bianca. La lavagna è lavabile, scrivibile e magnetica. Con listello di supporto.

Uso:

Ideale per appunti a breve termine. Facile da montare in verticale e orizzontale.

Download & documenti

Prodotti correlati